Miniatuurlager SKF 626-2RSH/C3LVK232, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 6 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:626-2RSH/C3LVK232
Rubix:03801991
Fabrikant:163673
EAN:7316571839974

Productdetails : SKF 626-2RSH/C3L/VK232 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Sterke punten
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,1 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Serie | 62 |
| Grenstoerental | 24000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 950 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2340 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,94 excl. BTW
/ stuk
€ 12,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
