Miniatuurlager SKF 628/9-Z, Buitendiameter: 17 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 9 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:628/9-Z
Rubix:03802017
Fabrikant:88285
EAN:7316570777123



Productdetails : SKF 628/9 Z KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Sterke punten
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,9 g |
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 17 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 6.. |
| Grenstoerental | 53000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 340 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 871 N |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,75 excl. BTW
/ stuk
€ 19,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
