Miniatuurlager SNR 626EE, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 6 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 626.EE
Zie technische informatieReferenties
SNR:626EE
Rubix:A0487635
Fabrikant:626EE
EAN:3413520939694



Productdetails : SNR 626 EE KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 620 |
| Gewicht | 0,007 g |
| Grenstoerental | 31000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2310 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,64 excl. BTW
/ stuk
€ 3,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
