Groefkogellager SKF 6307-2RS1/W64F, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 35 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6307-2RS1/W64F
Rubix:03802188
Fabrikant:159211
EAN:07316571762838

Productdetails : SKF 6307-2RS1/W64F KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager is speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van moderne industriële toepassingen in de voedingsverwerkingsindustrie. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en biedt, dankzij de volledige afdichting, een duurzame en betrouwbare oplossing. Het is vooraf gesmeerd, heeft afdichtingen van nitrile rubber, is eenvoudig te monteren, heeft een laag geluidsniveau en presteert consistent, zelfs in veeleisende omgevingen.
Kenmerken:
Dit eenrijige lager is voorzien van een kooi van staalplaat, waardoor het zware radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen kan ondersteunen. De rubberen afdichtingen aan beide zijden beschermen effectief tegen verontreinigingen, terwijl het vooraf aangebrachte synthetische, voedselveilige vet de levensduur verlengt. Het lager kan hoge toerentallen bereiken met een laag geluidsniveau. Het is gesmeerd met het Solid Oil-vet, een door SKF ontwikkeld polymeer dat olie vrijgeeft tijdens gebruik en bestand is tegen wassen en vocht.
Onderhoud:
Dankzij de rubberen afdichtingen en de levensduursmering is er minimaal onderhoud nodig. Het wordt echter aanbevolen om trillingen en de bedrijfstemperatuur regelmatig te controleren om storingen te voorkomen. De buitenoppervlakken moeten voorzichtig worden gereinigd om schade aan de afdichtingen te voorkomen (water onder druk wordt niet aanbevolen).
Afdichting:
Dit SKF-kogellager is uitgerust met slepende afdichtingen van nitrile rubber aan beide zijden en zorgt voor een optimale afdichting tegen stof, water en andere verontreinigingen. Nitrile rubber (NBR) is bestand tegen oliën en vetten. Het biedt een duurzame barrière, terwijl het smeermiddel in het lager wordt gehouden. Deze afdichting is ideaal om de levensduur van het product te verlengen en minder onderhoud nodig te hebben, zelfs in natte of stoffige omgevingen.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in de productie van lagers en afdichtingssystemen. Al meer dan 100 jaar streeft het merk naar het leveren van betrouwbare en innovatieve oplossingen om de prestaties van industriële apparatuur te verbeteren. SKF is actief in meer dan 130 landen en heeft een uitgebreid distributienetwerk, waardoor het hoogwaardige producten en een uitstekende technische dienst biedt.
Voordelen:
- Hoge veelzijdigheid dankzij het ondersteunen van hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen.
- Afdichtingen van nitrile rubber voor optimale bescherming tegen verontreinigingen.
- Voedselveilig Solid Oil-vet voor gebruik in de voedingsverwerkingsindustrie.
- Stille werking met laag trillingsniveau.
- Eenvoudig te monteren dankzij het eenrijige ontwerp.
Toepassingen:
Ideaal voor transportbanden, voedselverwerkingsmachines en hefapparatuur in de voedingsverwerkingsindustrie, waar hoge radiale belastingen en hoge toerentallen vereist zijn. Het voedselveilige synthetische vet (NSF H1-gecertificeerd) maakt het bijzonder geschikt voor toepassingen die strenge hygiëne vereisen. Door de robuustheid en afdichting is het ook ideaal voor productiesystemen en garandeert het betrouwbare prestaties, zelfs in omgevingen waar strikte sanitaire eisen gelden.
Kenmerken:
Dit eenrijige lager is voorzien van een kooi van staalplaat, waardoor het zware radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen kan ondersteunen. De rubberen afdichtingen aan beide zijden beschermen effectief tegen verontreinigingen, terwijl het vooraf aangebrachte synthetische, voedselveilige vet de levensduur verlengt. Het lager kan hoge toerentallen bereiken met een laag geluidsniveau. Het is gesmeerd met het Solid Oil-vet, een door SKF ontwikkeld polymeer dat olie vrijgeeft tijdens gebruik en bestand is tegen wassen en vocht.
Onderhoud:
Dankzij de rubberen afdichtingen en de levensduursmering is er minimaal onderhoud nodig. Het wordt echter aanbevolen om trillingen en de bedrijfstemperatuur regelmatig te controleren om storingen te voorkomen. De buitenoppervlakken moeten voorzichtig worden gereinigd om schade aan de afdichtingen te voorkomen (water onder druk wordt niet aanbevolen).
Afdichting:
Dit SKF-kogellager is uitgerust met slepende afdichtingen van nitrile rubber aan beide zijden en zorgt voor een optimale afdichting tegen stof, water en andere verontreinigingen. Nitrile rubber (NBR) is bestand tegen oliën en vetten. Het biedt een duurzame barrière, terwijl het smeermiddel in het lager wordt gehouden. Deze afdichting is ideaal om de levensduur van het product te verlengen en minder onderhoud nodig te hebben, zelfs in natte of stoffige omgevingen.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in de productie van lagers en afdichtingssystemen. Al meer dan 100 jaar streeft het merk naar het leveren van betrouwbare en innovatieve oplossingen om de prestaties van industriële apparatuur te verbeteren. SKF is actief in meer dan 130 landen en heeft een uitgebreid distributienetwerk, waardoor het hoogwaardige producten en een uitstekende technische dienst biedt.
Voordelen:
- Hoge veelzijdigheid dankzij het ondersteunen van hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen.
- Afdichtingen van nitrile rubber voor optimale bescherming tegen verontreinigingen.
- Voedselveilig Solid Oil-vet voor gebruik in de voedingsverwerkingsindustrie.
- Stille werking met laag trillingsniveau.
- Eenvoudig te monteren dankzij het eenrijige ontwerp.
Toepassingen:
Ideaal voor transportbanden, voedselverwerkingsmachines en hefapparatuur in de voedingsverwerkingsindustrie, waar hoge radiale belastingen en hoge toerentallen vereist zijn. Het voedselveilige synthetische vet (NSF H1-gecertificeerd) maakt het bijzonder geschikt voor toepassingen die strenge hygiëne vereisen. Door de robuustheid en afdichting is het ook ideaal voor productiesystemen en garandeert het betrouwbare prestaties, zelfs in omgevingen waar strikte sanitaire eisen gelden.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 458 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6307 |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,93 excl. BTW
/ stuk
€ 172,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen