Groefkogellager SKF 6314-2RS1/DBGA, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 70 mm | Binnendiameter: 70 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6314-2RS1/DBGA
Rubix:03477636
Fabrikant:94795
EAN:7316570796681

Productdetails : SKF 6314-2RS1/DBGA KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5166 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6314 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 3000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 68000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 111000 N |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 698,29 excl. BTW
/ stuk
€ 844,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen
