Groefkogellager SKF 6205-2RSLTN9/HC5C3WT, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6205-2RSLTN9/HC5C3WT
Rubix:03471642
EAN:7316572024690
SKF 6205-2RSL/TN9/HC5/C3/WT KOGELLAGER HYBRIDE

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6205-2RSL/TN9/HC5/C3/WT KOGELLAGER EENRIJIG 2 WRIJVINGSARME AFDICHTINGEN POLYAMIDE KOOI


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager heeft kogels van silicium-nitride, afdichtingen met lage wrijving, een polyamidekooi, is gesmeerd met een hoogwaardig smeermiddel en biedt optimale prestaties, terwijl het eenvoudig te monteren is. Het is ideaal voor het ondersteunen van radiale en axiale belastingen en is perfect geschikt voor veeleisende omgevingen waar betrouwbaarheid cruciaal is. Het hybride ontwerp biedt uitstekende bescherming tegen elektrische schade, verlengt de levensduur van het lager en verhoogt de slijtvastheid.

Kenmerken:
Dit SKF-kogellager is speciaal ontworpen voor toepassingen die hoge prestaties vereisen. De stalen ringen in combinatie met rollende elementen van silicium-nitride (Si3N4) bieden effectieve elektrische isolatie en verbeterde slijtvastheid. De kooi van met glasvezel versterkt polyamide 6.6 zorgt voor verminderde wrijving, waardoor hogere toerentallen mogelijk zijn en de levensduur wordt verlengd. Het lager ondersteunt zware radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen. Dankzij de verhoogde speling (C3) is het beter bestand tegen thermische uitzetting, wat het ideaal maakt voor toepassingen met hoge toerentallen waar warmteafvoer essentieel is. Bovendien is het lager gesmeerd met een hoogwaardig met polyurea-verdikt vet en wordt het beschermd door twee nitrilafdichtingen met lage wrijving.

Onderhoud:
Dit SKF-lager is ontworpen om het onderhoud tot een minimum te beperken. De NBR-afdichtingen houden het smeermiddel vast en voorkomen dat verontreinigingen binnendringen. Om optimale prestaties te garanderen wordt het aanbevolen de bedrijfstemperatuur en trillingen regelmatig te monitoren. Deze periodieke controles helpen om vroegtijdige storingen op te sporen en de levensduur van het product te verlengen.

Afdichting:
Het lager is voorzien van de nieuwe RSL-afdichtingen, die door SKF zijn ontwikkeld en zijn geoptimaliseerd met behulp van eindige-elementenanalyses, waardoor ze uitstekende bescherming bieden tegen verontreinigingen en verliezen door wrijving minimaliseren. Deze afdichtingen zorgen voor een duurzame afdichting die het smeermiddel effectief vasthoudt en het binnendringen van vocht en andere deeltjes voorkomt. Dankzij deze afgedichte constructie is de levensduur van het lager aanzienlijk verlengd, zelfs in sterk vervuilde of corrosieve omgevingen. Deze afdichtingen met lage wrijving presteren effectief in bedrijfstemperaturen van -40 °C tot +100 °C, en tot +120 °C gedurende een korte tijd.

Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider in de levering van lagers en industriële onderhoudsoplossingen. Met een aanwezigheid in meer dan 130 landen en een uitgebreid distributienetwerk streeft SKF ernaar innovatieve producten van hoge kwaliteit aan te bieden om de efficiëntie van industriële apparatuur te verbeteren.

Voordelen:
- Bescherming tegen elektrische schade dankzij elementen van silicium-nitride.
- Nieuwe generatie rubberen afdichtingen voor een langere levensduur.
- Verhoogde speling (C3) voor verbeterde prestaties bij hoge toerentallen.
- Hogere slijtvastheid en minder kans op vastlopen dankzij de polyamidekooi.
- Hoogwaardig vet dat effectief werkt binnen een breed temperatuurbereik.
- Geschikt voor veeleisende en sterk vervuilde omgevingen.

Toepassingen:
Dit afgedichte groefkogellager van silicium-nitride, met een C3 speling en een polyamidekooi, is ideaal voor:
- Elektromotoren: dankzij de lage wrijving, de verhoogde speling en de isolatie tegen parasitaire elektrische stromen.
- Pompen en compressoren: met een polyamidekooi die betere weerstand biedt tegen trillingen.
- Toepassingen met hoge toerentallen: door de lichtheid van silicium-nitride en de C3 radiale speling.
- Vochtige of stoffige omgevingen: dankzij de afdichtingen die beschermen tegen verontreinigingen

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht113 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie6205
Kokerpolyamide
Referentietoerental32000 rpm
Grenstoerental15000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 53,32 excl. BTW
/ stuk
€ 64,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen