Dunringlager SKF 61815/C3, Buitendiameter: 95 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 75 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:61815/C3
Rubix:03471433
Fabrikant:61815/C3
EAN:7316570977585
SKF 61815 C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61815 C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en maten.
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.

Sterke punten

- Integrale afdichting verlengt de levensduur van de lagers
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en hoge snelheid
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereisen weinig onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte10 mm
Afdichtingopen
Kokerstaal
Type lagerspelingc3
Serie618..
Referentietoerental14000 rpm
Grenstoerental8500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12500 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
120,17 excl. BTW
/ stuk
145,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen