Referenties
Grundfos:MD.12.3.4 3x400V
Rubix:A0113059
Fabrikant:97901085
EAN:5710626080854


Technische samenvatting
| Type | grundfos multilift md.12.3.4 afvalwaterhefinstallatie 3x400v |
|---|
Productdetails : GRUNDFOS POMP MD.12.3.4 3x400V
Grundfos Multilift MD.12.3.4 afvalwaterhefinstallatie voor 3x400V. Complete 2-pomps set met 130 l tank, max. opvoerhoogte 8,5 m en 1430 rpm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | grundfos multilift md.12.3.4 afvalwaterhefinstallatie 3x400v |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | luranyl; ld-pe; nbr |
| Gewicht | 119 kg |
| Max. toerental | 1430 rpm |
| Serie | multilift md |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.309,52 excl. BTW
/ stuk
€ 7.634,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen