SPARTEX HANDPOMP 2600CC 2SPEED 886292

Handmatige hydraulische pomp

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:886292
Rubix:A0048246
EAN:3660338397325
SPARTEX HANDPOMP 2600CC 2SPEED 886292

Technische samenvatting

Oliecapaciteit2400 cm³
Typedubbelwerkend/ 2 snelheden
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX HANDPOMP 2600CC 2SPEED 886292


Enkelwerkende pompen zijn bestemd voor gebruik met enkelwerkende cilinders. Dubbelwerkende pompen zijn uitgerust met 4-weg, 3-positie-kleppen voor gebruik met dubbelwerkende cilinders. Het assortiment pompen omvat modellen met één en twee snelheden. Modellen met twee snelheden kunnen de cilinder snel vooruit laten gaan totdat het in contact komt met de belasting. De hydraulische uitlaat op alle modellen is 3/8''-NPT, inwendige draad. Pompen zijn voorzien van interne veiligheidskleppen om overdruk te voorkomen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Oliecapaciteit2400 cm³
Typedubbelwerkend/ 2 snelheden
Gewicht14,3 kg
€ 1.647,99 excl. BTW
/ stuk
€ 1.994,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 58 dagen