Referenties
Grundfos:M.12.3.4 3x400V 10m
Rubix:A0113069
Fabrikant:97901077
EAN:5710626080779

Productdetails : GRUNDFOS POMP M.12.3.4 3x400V 10m
Grundfos Multilift M.12.3.4 compacte afvalwaterhefinstallatie met 3x400V en 10 m kabel. Ontworpen voor inzameling en afvoer van huishoudelijk afvalwater onder maaiveld.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | grundfos multilift m.12.3.4 3x400 v 10 m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | impeller: luranyl; tank: ldpe; gasket: nbr |
| Gewicht | 69 kg |
| Max. toerental | 1430 rpm |
| Serie | multilift m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.831,92 excl. BTW
/ stuk
€ 4.636,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
