Referenties
Grundfos:MDV.80.80.60.2.51D/450.SL
Rubix:A0113025
Fabrikant:97577838
EAN:5700318990752


Technische samenvatting
| Type | grundfos multilift mdv pomp mdv.80.80.60.2.51d/450.sl |
|---|
Productdetails : GRUNDFOS POMP MDV.80.80.60.2.51D/450.SL
Compacte Grundfos Multilift MDV-afvalwaterhefinstallatie met 2 SL-vortexpompen, 450 l tank en LC221 regeling voor betrouwbare afvoer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | grundfos multilift mdv pomp mdv.80.80.60.2.51d/450.sl |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | gietijzer gg20 (en-jl1030) |
| Gewicht | 335 kg |
| Max. toerental | 2945 rpm |
| Serie | multilift mdv |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21.179,68 excl. BTW
/ stuk
€ 25.627,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen