Referenties
Grundfos:MD.15.3.4 3x400V 10M
Rubix:A0113056
Fabrikant:97901099
EAN:5710626080991

Productdetails : GRUNDFOS POMP MD.15.3.4 3x400V 10M
Grundfos Multilift MD.15.3.4 is een complete afvalwaterhefinstallatie met dubbel pompconfiguratie, 130 l geïntegreerd reservoir en LC221.2-regeling. Geschikt voor vloeistoffen 0–40 °C en ontworpen voor betrouwbare automatische werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | grundfos pomp md.15.3.4 3x400v 10m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | luranyl; ldpe; nbr |
| Gewicht | 119 kg |
| Max. toerental | 1420 rpm |
| Serie | multilift md |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.938,04 excl. BTW
/ stuk
€ 8.395,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
