Referenties
Grundfos:M.15.1.4 1x230V 10m
Rubix:A0113067
Fabrikant:97901078
EAN:5710626080786


Technische samenvatting
| Nominale druk | 6 bar |
|---|---|
| Type | grundfos multilift m.15.1.4 1x230v 10 m |
Productdetails : GRUNDFOS POMP M.15.1.4 1x230V 10m
Grundfos MULTILIFT M M.15.1.4 (1x230 V) is een compacte opvoerinstallatie voor afvalwater onder rioolniveau. Vortex-impeller, 92 l tank, 0–40 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | grundfos multilift m.15.1.4 1x230v 10 m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | ldpe (tank); luranyl (impeller); nbr (pakking) |
| Gewicht | 69 kg |
| Max. toerental | 1410 rpm |
| Serie | multilift m |
| Slag van de Cilinder | 315 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.243,08 excl. BTW
/ stuk
€ 5.134,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen