SMC PROCESPOMP 56-PA5213-F04

PROCESPOMP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:56-PA5213-F04
Rubix:A0726273
Fabrikant:56-PA5213-F04
SMC PROCESPOMP 56-PA5213-F04

Technische samenvatting

Nominale druk4 bar
Typesmc procespomp 56-pa5213-f04
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PROCESPOMP 56-PA5213-F04


Series PA is a double acting, compact, large capacity diaphragm pump suitable for transfer and recovery of a wide variety of fluids. The PA series is available in 3 types; automatically operated, air operated or automatically operated with a built-in pulsation attenuator.
De PA-serie bestaat uit dubbelwerkende, compacte membraanpompen met een grote capaciteit die geschikt zijn voor de overdracht en de opvang van verscheidene media. De PA-serie is beschikbaar in 3 types: automatisch gestuurd, luchtgestuurd of automatisch gestuurd met een ingebouwde pulseringsdemper.

Sterke punten

Air pilot type process pump Discharge rate 5 to 45ℓ /min Compact, large capacity Easy maintenance due to structural design that allows the diaphragm and check valve to be replaced individually 2 to 5 time longer life than that of conventional pumps

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale druk4 bar
Typesmc procespomp 56-pa5213-f04
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht6,5 kg
Serie55/56-pa5000 (pa3000/5000 series)
1.595,13 excl. BTW
/ stuk
1.930,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen