Referenties
Grundfos:M.24.3.2 3x400V 10m
Rubix:A0113065
Fabrikant:97901081
EAN:5710626080816


Technische samenvatting
| Nominale druk | 6 bar |
|---|---|
| Type | grundfos multilift m.24.3.2 3x400v 10m |
Productdetails : GRUNDFOS POMP M.24.3.2 3x400V 10m
Grundfos MULTILIFT M.24.3.2 afvalwaterhefinstallatie als compleet systeem met geïntegreerde tank, pomp en dompelmotor. Bediening via LC221.1; kabel 10 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | grundfos multilift m.24.3.2 3x400v 10m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | luranyl (waaier); ldpe (reservoir/tank); nbr (pakking) |
| Gewicht | 72 kg |
| Max. toerental | 2920 rpm |
| Serie | multilift m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.789,52 excl. BTW
/ stuk
€ 5.795,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen