Referenties
Grundfos:M.15.3.4 3x400V
Rubix:A0114263
Fabrikant:97901067
EAN:5710626080670

Productdetails : GRUNDFOS POMP M.15.3.4 3x400V
Grundfos Multilift M hefinstallatie voor huishoudelijk afvalwater. Vrije doorgang 50 mm, vloeistoftemperatuur tot 40 °C (kortstondig tot 60 °C) en IP68/ IP56 bescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | grundfos pomp m.15.3.4 3x400v |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | polyethyleen (pe); gietijzer; roestvast staal 1.4301; luranyl; abs; nbr rubber; neopreen |
| Gewicht | 69 kg |
| Serie | multilift m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.050,80 excl. BTW
/ stuk
€ 4.901,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
