Referenties
Grundfos:DUOLIFT.270.AP50B.50.11.3
Rubix:A0113076
Fabrikant:99017759
EAN:5712605175865


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 80 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | grundfos pomp duolift.270.ap50b.50.11.3 |
Productdetails : GRUNDFOS POMP DUOLIFT.270.AP50B.50.11.3
Grundfos DUOLIFT.270.AP50B.50.11.3 (99017759) is een dubbele opvoerinstallatie met 270-liter reservoir voor afval-/vuilwater onder het rioolniveau.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 80 cm³ |
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | grundfos pomp duolift.270.ap50b.50.11.3 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | polyethyleen (pe) reservoir en deksel; rvs 304/1.4301 (pomponderdelen) |
| Gewicht | 52,4 kg |
| Max. toerental | 2785 rpm |
| Serie | duolift |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.959,92 excl. BTW
/ stuk
€ 7.211,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen