Referenties
Grundfos:MD.24.3.2 3x400V 10M
Rubix:A0113054
Fabrikant:97901101
EAN:5710626081011


Technische samenvatting
| Nominale druk | 1,46 bar |
|---|---|
| Type | grundfos pomp md.24.3.2 3x400v 10m |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MD.24.3.2 3x400V 10M
Grundfos Multilift MD.24.3.2 afvalwaterhefsysteem met 2 pompen en vortex-waaier. Oliegevulde motor tussen asafdichtingen, met LC221.2 controller en 3x400V (10 m kabel).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 1,46 bar |
| Type | grundfos pomp md.24.3.2 3x400v 10m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | luranyl; ldpe; nbr |
| Gewicht | 126 kg |
| Max. toerental | 2920 rpm |
| Serie | multilift md |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.866,76 excl. BTW
/ stuk
€ 9.518,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen