MAKITA DOMPELPOMP ZUIVER WATER 230V PF0800
Makita dompelpomp zuiver water 230v pf0800
Zie technische informatieReferenties
Makita:PF0800
Rubix:A0840140
EAN:4002829831533


Technische samenvatting
| Nominale druk | 0,88 bar |
|---|---|
| Type | dompelpomp voor zuiver water 230v pf0800 |
Productdetails : MAKITA DOMPELPOMP ZUIVER WATER 230V PF0800
Makita dompelpomp PF0800 voor zuiver water (230V) met vlotterschakelaar. Max. capaciteit 220 l/min en opvoerhoogte tot 9 m.
Toepassingen
Drainage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 160x168x340 mm |
| Logistiek gewicht | 4600 g |
| Nominale druk | 0,88 bar |
| Type | dompelpomp voor zuiver water 230v pf0800 |
| Maximumtemperatuur | 35 °C |
| Materiaal | kunststof (harde kunststof behuizing) |
| Gewicht | 4,6 kg |
| Max. toerental | 2800 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,64 excl. BTW
/ stuk
€ 131,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen