Referenties
Grundfos:MD.12.1.4 1x230V 10M
Rubix:A0113060
Fabrikant:97901096
EAN:5710626080960

Productdetails : GRUNDFOS POMP MD.12.1.4 1x230V 10M
Compacte Grundfos Multilift MD.12.1.4 pompinstallatie met twee dompelpompen en LC221-besturing. 1x230V met 10 m kabel; geschikt voor afvalwaterafvoer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | grundfos pomp md.12.1.4 1x230v 10m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | luranyl; ldpe; nbr |
| Gewicht | 119 kg |
| Max. toerental | 1430 rpm |
| Serie | multilift md |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.719,16 excl. BTW
/ stuk
€ 8.130,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
