Referenties
Piab:9904245
Rubix:A0080253
Fabrikant:9904245



Technische samenvatting
| Nominale druk | 4,5 bar |
|---|---|
| Type | piab vacuum gen. pcl.x3bn.s.ad.sv pa/al/ss 3xxi40-3 9904245 |
Productdetails : PIAB VACUUM GEN. PCL.X3BN.S.AD.SV PA/AL/SS 3XXI40-3 9904245
Vacuum generator piCLASSIC PCL.X3BN.S.AD.SV van Piab met 3xXi40-3 (COAX®), geschikt voor diepe vacuümniveaus en compacte installatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 4,5 bar |
| Type | piab vacuum gen. pcl.x3bn.s.ad.sv pa/al/ss 3xxi40-3 9904245 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Materiaal | pa/al/ss |
| Gewicht | 1,22 kg |
| Serie | piclassic |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.337,21 excl. BTW
/ stuk
€ 1.618,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen