Referenties
Grundfos:MD.15.1.4 1x230V
Rubix:A0114259
Fabrikant:97901086
EAN:5710626080861


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 130000 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 0,92 bar |
| Type | grundfos pomp md.15.1.4 1x230 v |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MD.15.1.4 1x230V
Grundfos Multilift MD.15.1.4 (1x230 V) is een dubbelpomps afvalwaterhefsysteem met geïntegreerde verzameltank. VORTEX-impeller en geschikt voor vloeistoffen van 0–40 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 130000 cm³ |
| Nominale druk | 0,92 bar |
| Type | grundfos pomp md.15.1.4 1x230 v |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | impeller: luranyl; tank: ldpe; dichting: nbr |
| Gewicht | 119 kg |
| Max. toerental | 1410 rpm |
| Serie | multilift md |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.801,24 excl. BTW
/ stuk
€ 8.229,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen