ENERPAC POMP ELEKTRISCH PUD1101E
Elektrische hydraulische pomp
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Enerpac:PUD1101E
Rubix:A0012865
Fabrikant:PUD1101E
EAN:0662005159406


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 3800 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 700 bar |
| Type | elektrische hydraulische pomp |
Documenten
Productdetails : ENERPAC POMP ELEKTRISCH PUD1101E
De elektrische over hydraulische pompen uit de PU-serie combineren zuinigheid met hoge prestaties - ideaal voor intermitterend gebruik bij het werken met kleine tot middelgrote cilinders en ander hydraulisch gereedschap. Alle modellen in de serie hebben 2 snelheden voor een hogere productiviteit en worden geleverd met een snoer van 3 m en een bedieningspaneel voor de veiligheid van de gebruiker. De zeer sterke gegoten behuizing met geïntegreerde handgreep beschermt de motor tegen vervuiling en beschadiging in industriële omgevingen. Binnen de PU-serie is er een selectie pompen met verschillende reservoircapaciteiten, klepfuncties en voltages.
Sterke punten
•Voor het uitschuiven en intrekken van enkelwerkende cilinders
Voor toepassingen waarbij geen belasting hoeft te worden vastgehouden
Ideaal voor ponswerkzaamheden
Voor toepassingen waarbij geen belasting hoeft te worden vastgehouden
Ideaal voor ponswerkzaamheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 3800 cm³ |
| Nominale druk | 700 bar |
| Type | elektrische hydraulische pomp |
| Gewicht | 17,2 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84135020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.358,38 excl. BTW
/ stuk
€ 5.273,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen