Referenties
Grundfos:MD.12.3.4 3x400V 10M
Rubix:A0113058
Fabrikant:97901097
EAN:5710626080977


Technische samenvatting
| Nominale druk | 0,83 bar |
|---|---|
| Type | grundfos multilift md.12.3.4 3×400 v 10 m |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MD.12.3.4 3x400V 10M
Complete Grundfos Multilift MD.12.3.4 hefinstallatie voor huishoudelijk afvalwater. 3×400 V, 10 m kabel, LC221.2 besturing en geïntegreerde tank.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 0,83 bar |
| Type | grundfos multilift md.12.3.4 3×400 v 10 m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | ldpe (tank); luranyl (waaier/impeller); nbr (pakking) |
| Gewicht | 119 kg |
| Max. toerental | 1430 rpm |
| Serie | multilift md |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.583,12 excl. BTW
/ stuk
€ 7.965,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen