SMC PROCESPOMP 56-PA5110-F04

PROCESPOMP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:56-PA5110-F04
Rubix:A0728132
Fabrikant:56-PA5110-F04
EAN:3618035605908
SMC PROCESPOMP 56-PA5110-F04

Technische samenvatting

Nominale druk6 bar
Typesmc procespomp 56-pa5110-f04
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PROCESPOMP 56-PA5110-F04


Series PA is a double acting, compact, large capacity diaphragm pump suitable for transfer and recovery of a wide variety of fluids. The PA series is available in 3 types; automatically operated, air operated or automatically operated with a built-in pulsation attenuator.
De PA-serie bestaat uit dubbelwerkende, compacte membraanpompen met een grote capaciteit die geschikt zijn voor de overdracht en de opvang van verscheidene media. De PA-serie is beschikbaar in 3 types: automatisch gestuurd, luchtgestuurd of automatisch gestuurd met een ingebouwde pulseringsdemper.

Sterke punten

•Air pilot type process pump
Discharge rate 5 to 45 /min
Compact, large capacity
Easy maintenance due to structural design that allows the diaphragm and check valve to be replaced individually
2 to 5 time longer life than that of conventional pumps

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale druk6 bar
Typesmc procespomp 56-pa5110-f04
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht3,5 kg
Max. toerental420 rpm
Seriepa5000
€ 774,38 excl. BTW
/ stuk
€ 937,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen