Referenties
Grundfos:MD.15.3.4 3x400V
Rubix:A0114260
Fabrikant:97901087
EAN:5710626080878


Technische samenvatting
| Nominale druk | 6 bar |
|---|---|
| Type | grundfos multilift md.15.3.4 3x400v |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MD.15.3.4 3x400V
Compacte rioolhefinstallatie Grundfos Multilift MD.15.3.4 (97901087) met 2 dompelpompen, LC 221-regeling en vortex-waaier voor 3x400V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | grundfos multilift md.15.3.4 3x400v |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | ldpe (tank); luranyl (waaier/impeller); nbr (afdichtingen) |
| Gewicht | 119 kg |
| Max. toerental | 1420 rpm |
| Serie | multilift md |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.664,44 excl. BTW
/ stuk
€ 8.063,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen