Referenties
Enerpac:XA11G
Rubix:A0015223
Fabrikant:XA11G


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 1000 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 700 bar |
| Type | elektrische hydraulische pomp |
Productdetails : ENERPAC POMP XVARI XA11G
Variabele oliestroom en nauwkeurige dosering. Aardingsschroef voor betere naleving van de ATEX explosieveiligheidsrichtlijn. Extern overdrukventiel.
Sterke punten
Ergonomisch ontworpen om vermoeidheid bij de operator te verminderen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 1000 cm³ |
| Nominale druk | 700 bar |
| Type | elektrische hydraulische pomp |
| Gewicht | 8,8 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84135020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.679,65 excl. BTW
/ stuk
€ 2.032,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen