GRUNDFOS POMP MOG.12.3.2 3x400V

Grundfos pomp

Zie technische informatie

Referenties

Grundfos:MOG.12.3.2 3x400V
Rubix:A0113004
Fabrikant:97901127
EAN:5710626081271
GRUNDFOS POMP MOG.12.3.2 3x400V

Technische samenvatting

Nominale druk0,49 bar
Typegrundfos multilift mog.12.3.2 3x400v
Zie alle specificaties

Productdetails : GRUNDFOS POMP MOG.12.3.2 3x400V


Grundfos MULTILIFT MOG.12.3.2 3x400V is een complete rioolhevel met grinderpomp en 93 l opvangtank. Inlaat instelbaar van 180 tot 315 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale druk0,49 bar
Typegrundfos multilift mog.12.3.2 3x400v
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Materiaalpolyethylene (pe); cast iron; stainless steel; abs; nbr rubber; sic/sic; carbon/aluminium oxide
Gewicht70 kg
Max. toerental2750 rpm
Seriemultilift mog
Slag van de Cilinder315 mm
5.326,84 excl. BTW
/ stuk
6.445,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen