ENERPAC POMP XVARI 2 LITER RESERVOIR ENKELWERKEND XA12
Luchtaangedreven hydraulische pomp
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Enerpac:XA12
Rubix:A0013737
Fabrikant:XA12
EAN:0662005139255


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 2000 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 700 bar |
| Type | luchtgedreven hydraulische pomp |
Documenten
Productdetails : ENERPAC POMP XVARI 2 LITER RESERVOIR ENKELWERKEND XA12
De luchtgedreven hydraulische voetpompen uit de Enerpac XA-serie zijn de ideale keuze voor handsfree bediening. Alle modellen hebben twee bedieningspedalen voor het toevoegen en afvoeren van druk naar het gereedschap. Een pedaalvergrendelingsfunctie kan worden gebruikt in de terugtrekpositie. De XA-voetpomp biedt nauwkeurige doseerregelaars om de vereiste slag en kracht toe te passen. Deze lucht-hydraulische voetpomp heeft een gesloten hydraulisch systeem dat vervuiling voorkomt en het gebruik van de pomp in elke positie mogelijk maakt.
Sterke punten
•Hogere oliestroom voor verhoogde productiviteit
Variabele oliestroom en fijne dosering voor nauwkeurige regeling
Gesloten hydraulisch systeem voorkomt vervuiling en maakt gebruik van de pomp in elke positie mogelijk
Pedaalvergrendelingsfunctie voor terugtrekpositie
Extern instelbare drukregelklep
ATEX-gecertificeerd. * Inclusief aardingsschroef voor explosiebeveiliging
Variabele oliestroom en fijne dosering voor nauwkeurige regeling
Gesloten hydraulisch systeem voorkomt vervuiling en maakt gebruik van de pomp in elke positie mogelijk
Pedaalvergrendelingsfunctie voor terugtrekpositie
Extern instelbare drukregelklep
ATEX-gecertificeerd. * Inclusief aardingsschroef voor explosiebeveiliging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 2000 cm³ |
| Nominale druk | 700 bar |
| Type | luchtgedreven hydraulische pomp |
| Gewicht | 10,2 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.491,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.804,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen