Referenties
Grundfos:MD1.80.80.15.4.50D/450.SL
Rubix:A0113049
Fabrikant:97577857
EAN:5700318990943

Productdetails : GRUNDFOS POMP MD1.80.80.15.4.50D/450.SL
Grundfos MULTILIFT MD1.80.80.15.4.50D/450.SL met 450 l verzameltank voor afvalwaterafvoer; 2×1,5 kW en 80 mm vrije doorlaat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | grundfos multilift md1.80.80.15.4.50d/450.sl |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | gietijzer gg20 (en-jl1030) |
| Gewicht | 300 kg |
| Max. toerental | 1435 rpm |
| Serie | multilift md1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.195,88 excl. BTW
/ stuk
€ 15.967,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
