ENERPAC POMP ELEKTRISCH PUJ1201E
Compacte elektrische hydraulische pompen (PU-serie)
Zie technische informatieReferenties
Enerpac:PUJ1201E
Rubix:A0015200
Fabrikant:PUJ1201E
EAN:0662005122691


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 3800 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 700 bar |
| Type | elektrische hydraulische pomp |
Productdetails : ENERPAC POMP ELEKTRISCH PUJ1201E
De zuinige elektrische hydraulische pomp is het meest geschikt voor kleine tot middelgrote cilinders of hydraulisch gereedschap. Lichtgewicht en compact - van 11,8 tot 18,6 kg. Grote handgreep voor maximale draagbaarheid. Twee snelheden voor kortere cyclustijden en hogere productiviteit. Universele 230 volt 50/60 Hz motor, kan werken op 115 volt. Motorafstandsbediening, 24 VDC, kabellengte 3 m, voor de veiligheid van de gebruiker. Start bij volle belasting. Stevige gegoten afdekking met geïntegreerde handgreep beschermt de motor tegen vuil en schokken. Ontworpen voor intermitterende werkcycli.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 3800 cm³ |
| Nominale druk | 700 bar |
| Type | elektrische hydraulische pomp |
| Gewicht | 15,4 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84135020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.733,58 excl. BTW
/ stuk
€ 4.517,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen