Referenties
Grundfos:MLD.12.3.4 3x400V 10M
Rubix:A0113019
Fabrikant:97901117
EAN:5710626081172

Productdetails : GRUNDFOS POMP MLD.12.3.4 3x400V 10M
Grundfos MULTILIFT MLD.12.3.4 afvalwaterhefinstallatie met 2 pompen, 3x400V en 10 m kabel. Max. vloeistoftemperatuur 40°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | grundfos pomp mld.12.3.4 3x400v 10m |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | polyethyleen (pe); gietijzer (pump housing); luranyl (waaier); rvs 1.4301 (as); abs (control cabinet); nbr (o-ringen); neopreen (kabel) |
| Gewicht | 130 kg |
| Max. toerental | 1430 rpm |
| Serie | multilift mld |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.242,52 excl. BTW
/ stuk
€ 12.393,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
