GRUNDFOS POMP MDV.65.80.22.2.50D/450.SE

Grundfos pomp

Zie technische informatie

Referenties

Grundfos:MDV.65.80.22.2.50D/450.SE
Rubix:A0113032
Fabrikant:96102274
EAN:5700396655956
GRUNDFOS POMP MDV.65.80.22.2.50D/450.SE

Technische samenvatting

Nominale druk10 bar
Typegrundfos pomp mdv.65.80.22.2.50d/450.se
Zie alle specificaties

Productdetails : GRUNDFOS POMP MDV.65.80.22.2.50D/450.SE


Grundfos Multilift MDV.65.80.22.2.50D/450.SE is een dubbele afvalwaterpompunit met vortex-waaier en 450 l tank. Max 65 mm deeltjes en 10 bar bedrijfsdruk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale druk10 bar
Typegrundfos pomp mdv.65.80.22.2.50d/450.se
Maximumtemperatuur40 °C
Materiaalpomphuis: gietijzer gg20 (en-jl1030); waaier: gietijzer gg20 (en-jl1030); tank: polyethyleen
Max. toerental2895 rpm
Seriemdv
13.680,00 excl. BTW
/ stuk
16.552,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen