GRUNDFOS POMP MLD.15.3.4 3x400V 10M

Grundfos pomp

Zie technische informatie

Referenties

Grundfos:MLD.15.3.4 3x400V 10M
Rubix:A0113015
Fabrikant:97901119
EAN:5710626081196
GRUNDFOS POMP MLD.15.3.4 3x400V 10M

Technische samenvatting

Oliecapaciteit270000 cm³
Nominale druk0,7 bar
Typegrundfos multilift mld.15.3.4 3x400v 10m
Zie alle specificaties

Productdetails : GRUNDFOS POMP MLD.15.3.4 3x400V 10M


Grundfos Multilift MLD.15.3.4 afvalwaterhefinstallatie voor 3×400V met 10 m kabel. IP68 en ontworpen voor medium met pH 4–10.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Oliecapaciteit270000 cm³
Nominale druk0,7 bar
Typegrundfos multilift mld.15.3.4 3x400v 10m
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht130 kg
Max. toerental1410 rpm
Seriemultilift mld
Slag van de Cilinder560 mm
10.789,72 excl. BTW
/ stuk
13.055,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen