Referenties
Grundfos:MOG.09.3.2 3x400V
Rubix:A0113001
Fabrikant:97901125
EAN:5710626081257


Technische samenvatting
| Nominale druk | 6 bar |
|---|---|
| Type | grundfos multilift mog.09.3.2 3x400v (97901125) |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MOG.09.3.2 3x400V
Compact Grundfos Multilift MOG.09.3.2 opvoerstation met snij-/vermalingspomp en LC 221-controller. Voor huishoudelijk afvalwater zonder vrije afvoer naar het riool.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | grundfos multilift mog.09.3.2 3x400v (97901125) |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | polyethyleen (verzamel-/tanklichaam); sic/sic (pakking) |
| Max. toerental | 2860 rpm |
| Serie | multilift mog |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.917,20 excl. BTW
/ stuk
€ 5.949,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen