Referenties
Grundfos:MLD.22.3.4 3x400V 10M
Rubix:A0113014
Fabrikant:97901120
EAN:5710626081202


Technische samenvatting
| Nominale druk | 6 bar |
|---|---|
| Type | grundfos pomp multilift mld.22.3.4 3x400v 10 m |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MLD.22.3.4 3x400V 10M
Compacte afvalwateropvoerinstallatie Grundfos MULTILIFT MLD.22.3.4 met 2 pompen, 3x400 V en 10 m kabel. Max. opvoerhoogte 10,4 m en druk 6 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | grundfos pomp multilift mld.22.3.4 3x400v 10 m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | collectietank: polyethyleen (pe); pomphuis: gietijzer (cast iron); waaier: luranyl; as: roestvast staal 1.4301; o-ringen: nbr (rubber); schakelkast: abs (acrylonitrilbutadieenstyreen); kabel: neopreen; bevestigingsschroeven: roestvast staal 1.4301 |
| Max. toerental | 1430 rpm |
| Serie | multilift mld |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.062,56 excl. BTW
/ stuk
€ 13.385,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen