Referenties
Grundfos:97720905
Rubix:2799114408
Fabrikant:97720905


Technische samenvatting
| Nominale druk | 10 bar |
|---|---|
| Type | grundfos pomp dde 6-10 b-pp/e/c-x-31u2u2fg |
Productdetails : GRUNDFOS POMP DDE 6-10 B-PP/E/C-X-31U2U2FG
The SMART Digital DDE is a compact positive displacement, diaphragm dosing pump with variable-speed drive (stepper motor) and intelligent control electronics with minimum energy consumption. The SMART Digital Dosing series operates at full stroke length to ensure optimum accuracy, priming and suction, even for degassing liquids. The duration of each discharge stroke varies according to the capacity set, resulting in optimum smooth and continuous discharge flow. The click-stop mounting plate allows installation in three different positions without using any additional accessories. The dosing flow can be adjusted by means of an adjustment knob on a logarithmical scale from 0.1-100%.
Digitale doseerpomp Grundfos DDE 6-10 voor nauwkeurige dosering tot 6 l/h bij maximaal 10 bar. Ontworpen voor een omgeving van 0–45 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 10 bar |
| Type | grundfos pomp dde 6-10 b-pp/e/c-x-31u2u2fg |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 45 °C |
| Materiaal | pp (doseringkop); epdm (afdichtingen); keramiek (ventielkogels) |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Serie | smart digital |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 587,27 excl. BTW
/ stuk
€ 710,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen