Referenties
Grundfos:MD1.80.80.22.4.50D/450.SL
Rubix:A0113047
Fabrikant:97577859
EAN:5700318990967


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 600 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 1,2 bar |
| Type | grundfos pomp md1.80.80.22.4.50d/450.sl |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MD1.80.80.22.4.50D/450.SL
Compacte afvalwaterhefinstallatie MULTILIFT MD1 met 2 horizontale SL-pompen en een 450 l verzameltank. Vrije doorgang tot 80 mm en continue bewaking via LC221.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 600 cm³ |
| Nominale druk | 1,2 bar |
| Type | grundfos pomp md1.80.80.22.4.50d/450.sl |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | gietijzer gg20 (en-jl1030), waaier en pomphuis |
| Max. toerental | 1445 rpm |
| Serie | multilift md1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.390,44 excl. BTW
/ stuk
€ 16.202,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen