Referenties
Grundfos:MD1.80.80.22.4.50D/400
Rubix:A0113048
Fabrikant:96102282
EAN:5700396656335


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 50 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 0,49 bar |
| Type | grundfos multilift md1.80.80.22.4.50d/400 |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MD1.80.80.22.4.50D/400
Grundfos Multilift MD1.80.80.22.4.50D/400 is een compacte afvalwaterhefinstallatie met twee pompen en één polyethyleen tank, met slimme besturing voor automatische werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 50 cm³ |
| Nominale druk | 0,49 bar |
| Type | grundfos multilift md1.80.80.22.4.50d/400 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Materiaal | polyethyleen (tank) |
| Gewicht | 293 kg |
| Serie | md1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14.878,52 excl. BTW
/ stuk
€ 18.003,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen