Referenties
Grundfos:MOG.26.3.2 3x400V
Rubix:A0113002
Fabrikant:97901130
EAN:5710626081301


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 60 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 10 bar |
| Type | grundfos multilift mog.26.3.2 3x400v |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MOG.26.3.2 3x400V
Complete Grundfos Multilift MOG.26.3.2 hefsysteem met slijpsysteem voor afvalwater beneden niveau. Geschikt voor 3x400V en vloeistoftemperaturen tot 40°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 60 cm³ |
| Nominale druk | 10 bar |
| Type | grundfos multilift mog.26.3.2 3x400v |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | polyethyleen (pe); gietijzer; rvs 1.4301; abs; nbr; afdichtingen: sic/sic |
| Gewicht | 85 kg |
| Max. toerental | 2870 rpm |
| Serie | multilift mog |
| Slag van de Cilinder | 315 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.555,76 excl. BTW
/ stuk
€ 7.932,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen