Referenties
SMC:PA3210-F03-N
Rubix:05297692
Fabrikant:PA3210-F03-N
EAN:3618036274554

Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 75 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 10,5 bar |
| Type | dubbelwerkende membraanpomp |
Documenten
Productdetails : SMC PROCESPOMP PA3210-F03-N
Procespomp, Dubbelwerkend, Automatisch Werkend
PA3000, Process Pump, Double Acting, Automatically Operated
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2200 g |
| Oliecapaciteit | 75 cm³ |
| Nominale druk | 10,5 bar |
| Type | dubbelwerkende membraanpomp |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Max. toerental | 420 rpm |
| Serie | pa3000 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 767,10 excl. BTW
/ stuk
€ 928,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen