Referenties
Grundfos:MLD.32.3.2 3x400V 10M
Rubix:A0113011
Fabrikant:97901122
EAN:5710626081226


Technische samenvatting
| Nominale druk | 1,85 bar |
|---|---|
| Type | grundfos pomp mld.32.3.2 3x400v 10m |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MLD.32.3.2 3x400V 10M
Grundfos MULTILIFT MLD.32.3.2 is een compacte afvalwaterhefinstallatie met 2 pompen en LC221-regeling. 3x400V, 10 m kabel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 1,85 bar |
| Type | grundfos pomp mld.32.3.2 3x400v 10m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | pe (collectietank); gietijzer (pomphuis); luranyl (waaier); rvs 1.4301 (as); nbr (asafdichting/pakking); abs (bedieningskast); roestvaststalen rvs 1.4301 (schroeven); nbr-rubber (o-ringen); neopreen (kabel) |
| Gewicht | 141 kg |
| Max. toerental | 2920 rpm |
| Serie | multilift mld |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.608,24 excl. BTW
/ stuk
€ 14.045,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen