Referenties
Grundfos:MOG.40.3.2 3x400V
Rubix:A0112999
Fabrikant:97901134
EAN:5710626081349


Technische samenvatting
| Nominale druk | 4,47 bar |
|---|---|
| Type | grundfos pomp multilift mog.40.3.2 3x400v |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MOG.40.3.2 3x400V
Complete Grundfos Multilift MOG.40.3.2 (3x400V) afvalwaterhefinstallatie met snij-/maalpomp en dompelmotor. Inclusief LC221-controller.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 4,47 bar |
| Type | grundfos pomp multilift mog.40.3.2 3x400v |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | polyethyleen; pakkingen sic/sic |
| Gewicht | 97 kg |
| Max. toerental | 2830 rpm |
| Serie | multilift mog |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.375,04 excl. BTW
/ stuk
€ 8.923,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen