SMC PROCESPOMP PA3313-F03-B

PROCESPOMP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PA3313-F03-B
Rubix:A0729777
Fabrikant:00095579
SMC PROCESPOMP PA3313-F03-B

Technische samenvatting

Oliecapaciteit85 cm³
Nominale druk4 bar
Typesmc procespomp pa3313-f03-b
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PROCESPOMP PA3313-F03-B


Series PA is a double acting, compact, large capacity diaphragm pump suitable for transfer and recovery of a wide variety of fluids. The PA series is available in 3 types; automatically operated, air operated or automatically operated with a built-in pulsation attenuator.
De PA-serie bestaat uit dubbelwerkende, compacte membraanpompen met een grote capaciteit die geschikt zijn voor de overdracht en de opvang van verscheidene media. De PA-serie is beschikbaar in 3 types: automatisch gestuurd, luchtgestuurd of automatisch gestuurd met een ingebouwde pulseringsdemper.

Sterke punten

PFA type process pump Type: automatically or air operated Fluid: IPA, pure water, methyl ethyl ketone hypochlorous acid soda Pilot air pressure: 0.2 to 0.5MPa Service life: 20 million cycles (or 12 months)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Oliecapaciteit85 cm³
Nominale druk4 bar
Typesmc procespomp pa3313-f03-b
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur100 °C
Gewicht2,1 kg
Max. toerental240 rpm
Seriepa3300
1.315,40 excl. BTW
/ stuk
1.591,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen