Referenties
Grundfos:MD.32.3.2 3x400V 10M
Rubix:A0113052
Fabrikant:97901102
EAN:5710626081028


Technische samenvatting
| Nominale druk | 6 bar |
|---|---|
| Type | grundfos pomp md.32.3.2 3x400 v 10 m |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MD.32.3.2 3x400V 10M
Grundfos MULTILIFT MD.32.3.2 hef-/afvalwaterstation met geïntegreerde verzameltank en 2 vortexpompen. Wordt geleverd met LC221-controller en 10 m motorkabel voor 3x400 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | grundfos pomp md.32.3.2 3x400 v 10 m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | luranyl (waaier); ldpe (tank); nbr (pakking) |
| Gewicht | 126 kg |
| Max. toerental | 2890 rpm |
| Serie | multilift md |
| Slag van de Cilinder | 10000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.195,08 excl. BTW
/ stuk
€ 9.916,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen