Referenties
Grundfos:NB32-160/177 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112305
Fabrikant:98856186
EAN:5712602454529

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB32-160/177 AS-F2-A-BQQE
De Grundfos NB32-160/177 AS-F2-A-BQQE is een eentraps, niet-zelfaanzuigende eindzuigcentrifugaalpomp met 5,5 kW en 35,08 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 553,3 l/min |
| Afzuighoogte | 35,08 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d V |
| Kop | 35,08 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.529,86 excl. BTW
/ stuk
€ 4.271,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
