Referenties
Grundfos:CR185-1-1 A-F-A-E-HQQE 400D/690Y 50 HZ
Rubix:A0110780
Fabrikant:99143711
EAN:5712607561406

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR185-1-1 A-F-A-E-HQQE 400D/690Y 50 HZ
Verticale eentraps centrifugaalpomp Grundfos CR 185-1-1 A-F-A-E-HQQE voor water. Debiet tot 185 m³/h en max. opvoerhoogte 39,9 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 18,5 kW |
| Debiet | 3083,3 l/min |
| Afzuighoogte | 39,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 28,1 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14.623,55 excl. BTW
/ stuk
€ 17.694,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
