Referenties
Grundfos:CRNE3-4 A-FGJ-G-E-HQQE 1x200-240 60Hz
Rubix:A0114341
Fabrikant:98389845
EAN:5711494185436

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRNE3-4 A-FGJ-G-E-HQQE 1x200-240 60Hz
Grundfos CRNE 3-4 verticale meertraps pomp met geïntegreerde frequentieregelaar. 0,55 kW, nominaal debiet 3,5 m³/u en opvoerhoogte tot 37,2 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 58,3 l/min |
| Afzuighoogte | 37,2 m |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 1x200-240 V |
| Kop | 26,7 m (nominaal); 37,2 m (max.) |
| Minimale temperatuur | 120 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.456,24 excl. BTW
/ stuk
€ 2.972,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
