Referenties
Grundfos:NB40-315/318 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112251
Fabrikant:98844506
EAN:5712602272475

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB40-315/318 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB 40-315/318 A-F2-A-BQQE is een normblokpomp met 37 kW vermogen, 44,8 m³/h en 109,2 m opvoerhoogte. Geschikt voor vloeistoftemperaturen van -25 tot 120 °C.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 37 kW |
| Debiet | 746,67 l/min |
| Afzuighoogte | 109,2 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 109,2 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.297,33 excl. BTW
/ stuk
€ 13.669,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
