Referenties
Grundfos:NB50-125/129 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112245
Fabrikant:98808056
EAN:5712601645751

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB50-125/129 A-F2-A-BQQE
Niet-zelfaanzuigende eentraps Grundfos NB50-125/129 met 0,55 kW. Debiet 582,7 l/min en opvoerhoogte 4,34 m. 400V 50 Hz.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 582,7 l/min |
| Afzuighoogte | 4,34 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-420y V |
| Kop | 4,34 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.984,09 excl. BTW
/ stuk
€ 2.400,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
